防水接続コネクター 3P

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード18368501 品番DJ7031FM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

AMPコネクター
実績のある防水・防塵接続コネクター!
船舶から自動車フェラーリまで多用途に
2P〜6Pまでの5種類!ケーブル付き
オス・メスソケット付き
ネジタイプメスソケット
ガラス繊維入りポリアミド製
シリコン製ラバーシールで確実に防水
エンジン内などの高温な環境に設計された商品
5種類のラインナップ(本商品は3P)

仕様オス・メス1セット 電流(A)14 電圧(V)12・24 動作温度(℃)-40〜125 ケーブル長(cm)15 IP等級IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする