64500 水性デグリース 日本磨料工業 18368552

水性デグリース

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20L) 注文コード18368552 品番64500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

エンジンルーム、ガレージ床の油汚れ洗浄に最適です。(水性タイプ)
強力な油汚れ洗浄効果
洗浄後は、水で流すだけでOK
水性タイプ

使用方法1.用途、汚れ具合に応じて下記の表を参考に清水で希釈して、スプレー容器等に詰め替えてご使用ください。2.対象箇所にスプレーし、しばらくしてから水で完全に洗い流してください。3.落ち難い汚れはブラシ等でこすると、良く落ちます。4.エンジンまわりの水洗の後は、エアーで水滴を払うか、エンジンを始動し、水分を乾燥させてください。 希釈倍率(エンジン回り)5倍、(ガレージ、工場フロアー、パネルなど)10〜15倍、(機械部品、工具)3〜5倍、(プラスチック製品)15〜25倍、(頑固な汚れ)原液 仕様- 液性アルカリ性 pH値13.5 用途油汚れ落とし 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18368525
2021-07-06
用途:
洗浄作業時
製造業

原液のままだと、塗装面に万が一付着した際に染みなど悪影響を及ぼすため、精製水を混ぜて薄めて使用しています。

汚れ落としはとても良いと思います。別容器を用意し汚れによって濃度を調整すればとても便利なクリーナーになります。価格も安く万能でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする