67500 フレッシュコロン 日本磨料工業 18368595

フレッシュコロン

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード18368595 品番67500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

粒上シリカゲルの灰皿用芳香剤。

用途消臭 使用方法1.灰皿をきれいに洗ってから、フレッシュコロンを入れてください。(標準使用量:1回分8ml〜10ml) 寸法(mm)245×90×90 質量(g)820

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18368577
2023-03-08
用途:
灰皿用
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

週に1度清掃される吸い殻ケースに入れて使用。
タバコ臭さが少しでも軽減されることを祈って。。

対象商品:
18368577
2020-02-11
用途:
喫煙室
中野建機工業株式会社 様 (建設業・工事業)

灰皿と、灰皿の周りの受け皿に使用してます。
タバコ臭ささを軽減してくれてると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
18368577
2019-04-15
用途:
会社の喫煙コーナーにフレッシュコロン使用
サービス業

喫煙コーナーに使用。喫煙所は流し台の近くにあり、タバコを吸わない人も近寄ります。
小窓もあって換気しているのですが、吸わない人は臭くてたまらないと言うので購入。
レモンの香りがさわやかで、前ほど気にならなくなったと聞くので有難い限りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする