ヒューズボックス

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード18368598 品番FB-8AS
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

平型ヒューズ付きのヒューズボックス
ガラス管ヒューズからの改造や6ヶ所のヒューズ回路へ
タテ型コンパクトタイプ
DC12-24V用
6回路用
ヒューズ(2/3/5/7.5/10/15/20/25/30/35A)付き
3.8mm平型ターミナルまたはハンダ付接続
難燃性PBT樹脂製

付属品ヒューズパック(10種平型ヒューズ1個ずつ)・ピンセット(ヒューズプーラー) 材質難燃性PBT樹脂 規格平型ヒューズ:256型 電圧(V)DC12/24 最大電流(A)1回路:40まで 取付穴(mm)4(M4) 取付ピッチ(mm)143 サイズ(mm)L153.3xW52.8xH41.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-06
用途:
オートバイの補修用

古いオートバイのヒューズボックスがプラスチックの劣化により破損した為交換用として購入。
やや大きさは大きいがボックスの材質はしっかりとして長持ちしそうに思える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする