パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの 万年筆
パイロットの 万年筆本体
万年筆 プレラ 色彩逢い(いろあい)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18368650
品番
P-FPR-1-TLB-CM
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
気軽に使えて、インキ色が見えるショートサイズ万年筆。万年筆用インキを用いれば、お好みの色で筆記できるだけでなく、透明なボディを通してインキ色を楽しむことができます。
付属品
コンバーター(CON-40)付
色
透明ライトブルー
サイズ(mm)
最大径13.4 全長120.4
ペン先
CM(カリグラフィ)
繰り返し・詰め替え
対応