CS形ケーブルジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合電線(mm2)22 ケーブル接続方法ネジ止 適合電流(A)300 注文コード18368674 品番CS300
参考基準価格(税別)¥4,270 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は適合電線・ケーブル接続方法・適合電流など14種類から選べます 他の種類を見る

従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。
耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。
また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を
得ています。これは従来のJシリーズの約3〜5倍の耐候性を誇ります。

ケーブル接続方法ネジ止 適合電線(mm2)22 適合電流(A)300 長さ(mm)235 使用率(%)60 質量(g)460 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする