オービタルサンダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18368887 品番GSS20-18A
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

吸じんオービタルサンダー
低振動設計
軽量1.6kgで自在に操作
6段階スピードダイヤル

用途木材、プラスチック、金属等のフラットな面の研磨。表面仕上げ。塗装はがし。塗装下地仕上げ。金属の錆落とし。 セット内容本体、ダストバッグ、パンチングプレート 質量(kg)1.6 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)200 回転数(min-1[r.p.m])8000〜12000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×155×90 コード長さ(m)2.5 ペーパー寸法(mm)クランプ式93×230 ストローク数(min-1[回/分])16000〜24000 オービットダイヤ(mm)(軌道)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする