コードレスランダムアクションサンダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18368905 品番GEX185-LI
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現したハイスタンダード ランダムアクションサンダーです。
吸じんコードレスランダムアクションサンダー
低振動設計
コンパクトでバランスの取れた設計
ソフトラバーグリップ
6段階スピードダイヤル
アイドリング機構

用途木材・金属の研磨、表面仕上げ。塗装面の研磨、つや出し。木材の塗装はがし。 セット内容本体、ダストバッグ 質量(kg)1.1 回転数(min-1[r.p.m])6000〜10000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)123×153×134 寸法(Φmm)125(サンディングペーパー) ストローク数(min-1[回/分])12000〜20000 オービットダイヤ(mm)2.5(軌道) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする