BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 充電工具 本体
BOSCH(ボッシュ)の 締付/穴あけ(充電工具)
BOSCH(ボッシュ)の 充電式ラチェットレンチ
コードレスラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18368921
品番
GRC10.8V-603/8SN
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
コンパクトヘッド!作業場所を選ばないコードレスラチェットレンチです。
コンパクトなデザイン。
耐久性抜群のギアボックスです。
ハイトルク60N・m
LEDライト
無段変速パドルスイッチ
用途
ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。
セット内容
本体
長さ(mm)
ラチェット部分79
厚さ(mm)
ラチェット部分:73
質量(kg)
0.76
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜230
定格電圧(V)
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
269×52×73
最大締付トルク(N・m)
60
ソケット差込角(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
商品説明動画
参考になった