コードレス丸のこ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18368930 品番GKS18V-44
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現したハイスタンダードなコードレスマルノコが125mmタイプで登場です。
最大切り込み深さ44mm
作業効率を高めるブレーキ付
ソフトスタート
ブラシレスモーター採用
バッテリーを守るECP機能搭載
LEDライト付

用途木材の切断 セット内容本体、平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1(本体に装着済) 質量(kg)2.1 回転数(min-1[r.p.m])6300 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×160×158 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)44(0°)/30(45°) 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合厚さ(mm)1.5〜1.8
注意
※バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする