GRW18V-120 コードレスかくはん機 BOSCH(ボッシュ) 18368939 GRW18V-120 コードレスかくはん機 BOSCH(ボッシュ) 18368939 GRW18V-120 コードレスかくはん機 BOSCH(ボッシュ) 18368939 GRW18V-120 コードレスかくはん機 BOSCH(ボッシュ) 18368939 GRW18V-120 コードレスかくはん機 BOSCH(ボッシュ) 18368939

コードレスかくはん機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18368939 品番GRW18V-120
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

コンパクトで高機能、材料が飛び散りにくいコードレスかくはん機です。
抜群の操舵性
安全設計
ダイヤル式無段変速
ソフトスタート
キックバック防止機構
ロックオフスイッチ
バッテリープロテクションガード

用途塗料・吹付材(砂壁状、タイル状)・モルタル・レベラーなどのかくはん セット内容本体、変換アダプター(M14→M12)、レンチ19mm/22mm×2 質量(kg)2.9 回転数(min-1[r.p.m])0〜600 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×108×475 スクリュー径(Φmm)120 ツールホルダーM14 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする