用途コンクリートの穴あけ、軽破つり。
セット内容本体、18V2.0Ahバッテリー×2(A1820LIB)、充電器×1(GAL18V-40)、キャリングケース(L-BOXX136N)×1、サイドハンドル×1、深さゲージ×1、吸塵アダプター(GDE24)
質量(kg)1.8
回転数(min-1[r.p.m])0〜900
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×101×202
打撃数(min-1[回/分])0〜5000
能力(Φmm)最大穴あけ:コンクリート18、鉄工10、木工18
充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)
シャンク形状SDSプラスシャンク
打撃力(J)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時17.0