プリンス工業
プリンス工業の キッチン・調理用品
プリンス工業の 栓抜き・缶切り・オープナー
プリンス工業の 栓抜き・缶切り
ロータリー缶切り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1本)
注文コード
18369036
品番
PR1379
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
缶を開封する際に
仕様
食洗機使用可、SGマーク安全基準合格製品
材質
ステンレススチール
寸法(mm)
(約)D150×W62×H30
色
シルバー
質量(g)
(約)121
径(mm)
対応する缶:55より大きく102未満(中径缶)