SJ200 SJ形溶接棒ホルダ 半田用 三立電器工業 18369067

SJ200 SJ形溶接棒ホルダ 半田用 三立電器工業 18369067 SJ200 SJ形溶接棒ホルダ 半田用 三立電器工業 18369067

SJ形溶接棒ホルダ 半田用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18369067 品番SJ200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。
絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。
本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。
国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。

適合電流(A)200 適合電線(mm2)22〜38 電線接続方式半田 長さ(mm)235 質量(g)460 JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18369067 SJ200 18369085 SJ300 SJ形溶接棒ホルダ 半田用 三立電器工業 SJ形溶接棒ホルダ 半田用 三立電器工業 1個 4,498 税込4,948 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする