SJ形溶接棒ホルダ 圧着用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18369128 品番 SJ300
参考基準価格(税別)¥5,070 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。
絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。
本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。
国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。

適合電流(A)300 適合電線(mm2)38〜50 電線接続方式圧着 長さ(mm)238 質量(g)500 JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする