※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立ジョンソンコントロールズ空調
スポットエアコン スリム床置型 対人用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
電源(V)
単相100
単相100
三相200
全2種類を一覧で見る
内容量
1台(35kg)
注文コード
18369140
品番
SR-P20YE8 1口ダクト付
参考基準価格(税別)
¥500,600
販売価格(税込)
¥159,478
販売価格(税別)
¥
144,980
バスケットに入れる
スリムボディーの床置型。
電源(V)
単相100
冷房能力(50/60Hz)(kW)
1.8/1.9
仕様
1人用/対人用
容量(L)
(ドレンタンク)7
温度範囲(℃)
運転:25~45
首振
なし
送風口数
1口
排熱ダクト有無
あり
関連資料:
(43.87MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません