曜日別特売
SR-P20YTE7 1口ダクト付 スポットエアコン スリム床置型 対人用 日立ジョンソンコントロールズ空調 18369149

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポットエアコン スリム床置型 対人用

商品レビューを投稿する
75日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃75日以内出荷とは
電源(V)三相200
内容量1台(35kg)注文コード18369149品番SR-P20YTE7 1口ダクト付
参考基準価格(税別)¥500,600販売価格(税込)¥159,478
販売価格(税別)
¥144,980

スリムボディーの床置型。

電源(V)
三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)
1.6/1.8
仕様
1人用/対人用
容量(L)
(ドレンタンク)7
温度範囲(℃)
運転:25~45
首振
なし
送風口数
1口
排熱ダクト有無
あり
関連資料:(43.87MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする