溶接棒ホルダ

(8件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18369164 品番 S300
参考基準価格(税別)¥4,430 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。

ケーブル接続方法圧着 溶接電流(A)300 使用棒径(mm)3.2〜6.0 長さ(mm)235 質量(g)435 適合電線(mm2)22〜50 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05588362
2021-10-28
用途:
溶接

しっかりとしたメーカーさんのものなので安心して使用できる。

対象商品:
05588362
2019-07-16
用途:
溶接
建設業・工事業

使用感は良いです。
バネの強さや、強度は特にいいですね。少しくらい高いとこらから落としても割れません。

対象商品:
05588362
2017-10-15
用途:
熔接
SD Engineering 様

とても良い。
価格も安く、性能が良い。バネの固さが絶妙だ。

対象商品:
05588362
2017-05-01
用途:
電気溶接
株式会社ヨシダ 様 (製造業)

手棒溶接には欠かせない消耗品です。予備品として購入しましたのでまだ未使用ですが全く問題ありません。 即納も有り難いです。

対象商品:
05588362
2017-03-26
用途:
溶接機の構成
岸本農園 様 (農・林・水産業)

絶縁性能も良くて普通の使用感がとても良い。
。。。。

対象商品:
05588362
2016-10-14
用途:
SDの溶接をしてる
裕工業 様 (建設業・工事業)

値段の割にとても良いと思います。

対象商品:
05588362
2014-11-27
用途:
軽溶接

バネが強く、確実に保持できる。
作りがとても良い。
この値段で買える商品としては最高だ。

対象商品:
05588362
2012-08-20
用途:
溶接

今まで使ってたのが壊れたので買い替えです。
めったに買うものではないので値段がお得かはわかりません。
 
使い勝手は今までと変わらないので、一応満足ということで。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする