デバイスセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1セット) 注文コード18369176 品番16108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

15V/10時間連続稼働
羽の取り外し可能
薄型ファンによる軽量化
大型3枚羽で風量UP
ポリカーボネート素材で割れにくく丈夫な素材

セット内容ファン 2個、ファンケーブル 1本、バッテリー 1個、ACアダプター 1個、USBケーブル 1本、取扱説明書 1通 ブラック 風量約80L 最大電圧(V)15 稼働時間(時間)約10
注意
※残量0%で保管するとセルが劣化し、次回充電ができなくなる恐れがあります。また、満充電で保管すると充電容量が減り、駆動時間が少なくなります。
※50%から80%程度充電し高温多湿にならない場所で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする