PAS用フロントバスケットカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18369840 品番Q5KYSK051T18
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

PAS標準装着の前バスケットに対応。ひったくりや荷物の飛び出しを防ぎます。
丈夫なヘザーブラック色の厚手+安心の耐水性生地採用。
ファスナー式の開閉構造で荷物が出し入れしやすい。
便利な容量アップ機能付き。後ろのボタンを外せば簡単に容量がアップ。

適合【適合バスケット一覧】籐風フロントバスケット(約17L)/PAS 大型バスケット(約17L)/編込み籐風ワイドフロントバスケット(約23L) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×34×26(伸ばした際:約42) 適合寸法(cm)【カゴ】上部周囲長さ:120〜140 / 高さ26以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする