PAS用リヤバスケットカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18369849 品番Q5KYSK051T19
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

PAS用リヤバスケットに対応。ひったくりや荷物の飛び出しを防ぎます。
丈夫なヘザーブラック色の厚手+安心の耐水性生地採用。
ファスナー式の開閉構造で荷物が出し入れしやすい。
後ろ側からガバッと荷物を出し入れ。外側に便利なポケット付き。
暗い道の走行も安心、反射テープ付き。

適合【適合バスケット一覧】さざなみリヤバスケット(約27L)/編込み籐風ワイドリヤバスケット(約24L)/チューブパイプリヤバスケット(約25L)/フロント・リヤ共用バスケット樹脂製(約31L)/フロント・リヤ共用バスケットスチール製(約31L)/大容量リヤバスケット(約33L) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×52×25(伸ばした際:約39) 適合容量(L)23〜34 適合寸法(cm)【カゴ】カゴ周囲:136〜161

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする