※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VSSR210H 伸縮式足場板VSSR-H アルインコ 18370406 VSSR210H 伸縮式足場板VSSR-H アルインコ 18370406 VSSR210H 伸縮式足場板VSSR-H アルインコ 18370406

伸縮式足場板VSSR-H

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 全長(mm)2098 注文コード18370406 品番VSSR210H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥51,000
この商品は全長など7種類から選べます 他の種類を見る

作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。傷つき防止のクッションカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。

全長(mm)2098 最大使用荷重(kg)120 規格(社)仮設工業会非該当品 トラスコ品番769-7929 材質アルミ 質量(kg)9 縮長(mm)1258
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18370406 VSSR210H 75159465 VSSR200H 画像準備中 伸縮足場板 アルインコ 1台 36,980 税込40,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18370458
2020-07-08
用途:
マンション外部階段の吹付下地補修
株式会社三洋工業 様

しっかりして使いやすい。迅速な対応も助かりました。

対象商品:
18370406
2016-12-20
用途:
高所作業に使用しています。
製造業

非常に軽く持ち運びは便利です。作業スペースにあわせて伸縮できるので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

枠組足場の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/600/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/597/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の労働安全衛生規則について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/asiba_rule/
2023-03-16

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする