防水型プルボックス溶融亜鉛メッキ仕上 アース端子無 SPHC 2.3t

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18371106 品番 PXZ1010
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様カブセ 寸法(mm)100×100×100 質量(kg)1.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18371142
2017-06-25
用途:
屋外設置の制御機器納入
中村電装 様

初めて、使用しましたが、どぶ付け?のためか、内側のめっき厚が
ばらばらですが、機能的には充分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする