日本レヂボン
イケメンタッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(25枚)
注文コード
18371772
品番
IMT1004-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,625
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
面取りに最適な粒度選定と研削時の衝撃を吸収する特殊な設計により、二次バリの発生を最小限に抑制しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。
外径(mm)
100
厚さ(mm)
4
穴径(Φmm)
15
粒度
150
トラスコ品番
776-9733
寸法(mm)
(外径X厚さX孔径)100×4×15
最高使用周速度(m/s)
72
商品説明動画
イケ面シリーズ 製品PV
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18371772
IMT1004-150
39855166
IMT1004-150
イケメンタッチ
日本レヂボン
1箱(25枚)
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました