MARKER-BK ボードマーカー プラス(VISION) 18372743

MARKER-BK ボードマーカー プラス(VISION) 18372743
MARKER-BK ボードマーカー プラス(VISION) 18372743

ボードマーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
インク色ブラック
内容量1本注文コード18372743品番MARKER-BK
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

コピーボード、ホワイトボード製品にお使いいだける中綿式マーカーです。
PLUSコピーボードのシートに対する書き消し性と読み取りに優れたマーカーとして製品に同梱しているマーカーです。専用イレーザーとセットでお使いください。
色はブラック、レッド、ブルー、グリーンの4色があります。

インク色ブラック仕様中綿式。アルコール系インク全長(mm)132外径(Φmm)17.3線の太さ中字繰り返し・詰め替え対応
注意
※ボード面への書き込みをしてから時間が経過すると消えにくくなることがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする