WCL-423418 ホワイトボードクリーナー プラス(VISION) 18372786 WCL-423418 ホワイトボードクリーナー プラス(VISION) 18372786 WCL-423418 ホワイトボードクリーナー プラス(VISION) 18372786 WCL-423418 ホワイトボードクリーナー プラス(VISION) 18372786

ホワイトボードクリーナー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18372786 品番WCL-423418
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

落ちにくい汚れもマイナスイオンの力でスッキリ。手にも優しいアルカリ電解水使用。

タイプシート 成分アルカリイオン水、炭酸イオン、発酵エタノール シートサイズ(mm)約200×300 液性アルカリ性 素材不織布

商品説明動画

製品紹介 ホワイトボードクリーナー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18372786
2021-08-23
用途:
ホワイトボードの掃除

インクが乾いていたためか、紹介映像のように、きれいになりませんでした

対象商品:
18372786
2019-09-20
用途:
ホワイトボードの掃除
運輸・通信業

いつも使っている商品です。時間が経った文字は少々跡が残ってしまい完全にはきれいにならない所もありますが概ね満足しています。

対象商品:
18372786
2017-08-30
用途:
ホワイトボードの消し跡消し

どうしても残ってしまう消し残しがキレイに消せてとても重宝しています。
難点は袋タイプでジップで閉じるもではないからか、一度開けてしまうと乾いてしまうのも早めです。
でも良く落ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする