超音波温熱吸入器 ホットシャワー5 UN135

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18373583 品番UN135-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は医療機器承認・認証・届出番号など2種類から選べます 他の種類を見る

43℃、5ミクロンの霧でやさしく温め、潤して、のど・鼻が スッキリ!
超音波振動によって水を霧化するので、やけどの心配がありません。
生理食塩水が使え、スムースに吸入することができます。
本体と水タンク部が分かれるセパレート型だから、給排水、お手入れが簡単です。
のどの加湿に。風邪・花粉の季節の新習慣に。
超音波温熱方式だからミストが違う。

付属品吸入マスク、マスクカバー、計量スプーン、吸入ノズルセット、口ノズル、鼻ノズル、霧化カバー、ヒーターガード、吸入液カップ、本体保護カバー、取扱説明書、クイックガイド ブルー 質量(g)約1100 電源AC100V 50/60Hz、消費電力約90W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×188×286 霧化能力[強]約1.8mL/分 [弱]約1.2L/分 タイマー1回約5分間 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AHBZX00022000 霧化粒径(μm)約5 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品説明動画

【UN-135】ホットシャワー5 使用ガイド/準備・吸入・片付け
この動画は、1人が参考にしています。
【UN-135】ホットシャワー5 生理食塩水の作り方
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18373583
2019-09-12
用途:
副鼻腔炎で鼻詰まりがひどいため
その他業種

使用しだしてまだ日数がないため、結果はこれからだと思います。
微粒子の蒸気が思っていたより細かく、いい結果が出るものと思っています。
朝夕の一日2回使用しています。
手ごろで、使いやすい商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
18373583
2016-10-09
用途:
喉に溜まった、タンをとるため
農・林・水産業

この商品は、病院で見たことがある。タバコを吸っていたせいか、蓄膿になった。それで、よく鼻が詰まっていた。それで、病院に1回いった。その時は、鼻に詰まったものを出してくれた。でも、もう病院には行かず、溜まっても我慢してた。それで、インターネットショッピングでこの商品にあった。どうしても、欲しくなり高いけど買ってしまった。この商品は、素晴らしいと思っている。また、1ついいたいことは、水をすぐ入れないと、いけないところだ。そこをよくしたら、売れると思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする