美和商事
美和商事の 入浴関連
美和商事の シャワーベンチ
美和商事の 背もたれなし
コンパクトバスチェア 背なし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18373769
品番
BC-01N-PI
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
毎日の入浴を快適サポート。
柔らかパッドで素肌にやさしい座り心地。パッドは取り外して洗えます。
高さ調整は簡単・便利なボタン式。
材質
座面:ポリエチレン、座面パッド:EVA、パイプ:アルミ
質量(kg)
1.9
色
ピンク
ケース入数
5
寸法(cm)
幅38〜39×奥行38〜39×高さ35.5〜45.5、座面:幅33×奥行25.5、座面高:35.5〜45.5(5段階/2.5)
機能
ソフト座面
商品タイプ
要組立
最大使用者体重(kg)
100