ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの ベッド関連
ダンロップ ホームプロダクツの 介護クッション
エアクッションNo.2 角型・カバー付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18373970
品番
5758
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ムレ、圧迫を追放するワザありな空気溝。
材質
本体:塩化ビニール、カバー:ポリエステル100%
質量(g)
185
ケース入数
10
別売付属品
替カバー無し
寸法(幅W×長さL)(cm)
37×37