川本産業
川本産業の 衣服関連
川本産業の 衣類 利用者用
川本産業の インナー 利用者用
安心腰ゴムショーツ100 M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
18374040
品番
070-520085-00
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
横モレ防止、腰ゴム交換可能な安心定番ショーツ100cc。
グラフト重合法スピード消臭機能。
色
ソフトピンク
混率(%)
表:綿100%フライス
ケース入数
10
対応
洗濯機可、消臭加工
ヒップ(cm)
M:87〜95
吸水量(mL)
(目安)約100