川本産業
川本産業の 紙おむつ・排泄関連
川本産業の 紙おむつ
リハビリパンツ 脇メッシュタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
18374110
品番
070-500002-00
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
業務用洗濯可能な200cc吸水パンツ。
サイズ
L
混率(%)
表:ポリエステル100、裏:綿80・ポリエステル20
ケース入数
10
ウエスト(cm)
L:62〜106
対応
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機可(100℃)
吸水量(mL)
(目安)約200