三進興産
三進興産の サポーター・テーピング
三進興産の サポーター
三進興産の 腰用 サポーター
ソルボ Do中殿筋+腰ガード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18374241
品番
63035
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
腰椎と骨盤を同時にサポートし、姿勢を補整する強力タイプ。
7つのソルボパッドを使用。
材質
本体:ナイロン・ポリウレタン、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)
色
ブラック
サイズ
L
ケース入数
10
骨盤範囲(cm)
L:95〜105
背幅(cm)
約30