U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)の 研削(グラインダー)
U-TOOLS (埼玉精機)の アングルグラインダー
ベビーアングルグラインダー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18374247
品番
U-102GL
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
空気消費量(L/min)
400
用途
塗膜はがしや錆び落とし作業に
全長(mm)
135
質量(kg)
0.53
高さ(mm)
68
口金
1/4PT
砥石径(Φmm)
50
騒音値(dB)
80