U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)の 研削(グラインダー)
U-TOOLS (埼玉精機)の エアストレートグラインダー
ダイグラインダー レバータイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18374256
品番
U-1625
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
重研削向けのストレートグラインダーです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
空気消費量(L/min)
300
用途
スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆び取り作業、パンク修理作業に
全長(mm)
163
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
37
口金
1/4PT
騒音値(dB)
86
コレット径(Φmm)
6