U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)の 電動工具 本体
U-TOOLS (埼玉精機)の 研磨(電動)
U-TOOLS (埼玉精機)の ポリシャ
ポリッシャー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18374283
品番
U-85V
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
ねじ径
(パットねじ径)5/16-24UNF
パット径(Φmm)
123
空気消費量(L/min)
450
口金
1/4PT
高さ(mm)
153
質量(kg)
1.2
全長(mm)
208
騒音値(dB)
86
用途
ペーパーによる色ハギ、パテの荒研ぎなどの研磨作業やバフを装着してのポリッシング作業に最適