精密ハンドグラインダーL-JK

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18374308 品番L-JK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥40,600 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ハンドグラインダーのスタンダード機種。
ドリルチャック式(チャック能力Φ0.5〜6.0)、回転速度22000min-1になります。軸付砥石などに向いております。

電源(V)AC100 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])22000 質量(g)670 周波数(Hz)50/60 最大トルク(N・m)0.059 定格電流(A)0.75 定格消費電力(W)68 チャック能力(mm)Φ0.5〜6.0 砥石寸法(Φmm)外径最大25まで
注意
※100V電源へコンセントをダイレクトに繋いで使用するタイプで、回転速度が固定されています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:593

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18374308
2020-01-13
用途:
超硬合金研磨
製造業

長年使用しておりますが、非常に安定しており、軽量で使い易いです。

対象商品:
18374308
2018-06-21
用途:
陶器の裏の仕上げ

同社の旧型を使用してました。消耗したので買い換えました。

対象商品:
18374308
2017-12-20
用途:
レーザーカットされた溝の調整作業。

同じものを使っていて故障。注文当日に発送してもらい翌朝には配送され
作業に支障が出ませんでした。早い対応で助かりました。

対象商品:
18374308
2015-09-03
用途:
ガラス斫り
サービス業

どんなポイントにの対応しているので便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする