イーストアイ
イーストアイの 歩行関連
イーストアイの 歩行器
セーフティーアーム 固定式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18374320
品番
SAR-C
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥15,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
15,980
バスケットに入れる
「コの字型」「ハの字型」に使い分けOK。
2段階グリップで立ち上がり補助にも。
グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質
フレーム:アルミ(一部スチール)
質量(kg)
2.7
色
シルバー
ケース入数
4
寸法(cm)
幅61.5(ハの字:103)×奥行45×高さ70〜80(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅56×奥行10×高さ71.5、ハンドル内幅:43、下段グリップ高:36〜46
機能
折りたたみ
最大使用者体重(kg)
100