島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の シルバーカー・ショッピングカー
ビート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18374365
品番
-
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
多機能で使いやすい、ボックスカー。
折りたためて自立し、持ち運びも可能です。
材質
フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル
質量(kg)
約6.4
色
Gグレー
積載荷重(kg)
10
ケース入数
2
寸法(cm)
幅50×奥行63×高さ81〜89.5(4段階/2.8)、折りたたみ時:奥行34.5×高さ76.5、座面:幅35×奥行33、座面高:46
機能
折りたたみ、2WAYキャスター(左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
バッグ容量(L)
約18
商品タイプ
SGマーク取得商品
最大使用者体重(kg)
100
車輪サイズ(cm)
前輪17×後輪17