画像準備中

ハンドレールステッキU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18374417 品番 WB5134
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

手すり感覚で使用できる車輪付きステッキです!
前輪は固定とフリーがワンタッチで切替可能。
軽量なので持ち運びに便利。
買い物袋やかばんを掛けるフックが付いているので便利。
従来品から改良し、伸縮ができるようになり対応身長に合わせてサイズ調整が可能になりました。
ステッキ(別売)と一緒に使うとより安定して歩行することが可能。

材質グリップ:PP・エラストマー、フレーム:アルミ、車輪:PP(ホイール部)・EVA(タイヤ部)、ブレーキレバー:アルミダイカスト 質量(kg)約1.8 ブーケ 寸法(cm)約幅17×奥行45×高さ76〜88(5段階/3)、折りたたみ時:約幅17×奥行27×高さ80〜89
注意
※腰の横に近づけて体を押すような感じで使います。
※グリップ部を体の前に出したり、腰から離して使用すると、ハンドルがフラフラして安定しないので危険です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする