Spa Plus 固形ワックス用スポンジW

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18374712 品番CW-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

ムラなく塗れる2層構造。少し固いグリップ層とコシがある高密度スポンジの2層構造の「楕円形」。
握りやすく力がいれやすく、ワックスがラクにムラなくキレイにのばせます。
また、ワックス缶におさまるサイズなので、使用後もスッキリ収納!
持ちやすい2層タイプ、グリップ層付

材質ポリエチレン、ポリウレタンフォーム 寸法(mm)約87×38×97 質量(g)約10 危険物の類別非危険物 適合用途ワックスがけ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18374712
2022-11-13
用途:
タイヤワックスの塗布

使いやすいので重宝してます。
持ち手が固くなってるので良い

対象商品:
18374712
2016-10-21
用途:
ワックス掛け

2層構造のため持ちやすくて良いです。そのおかげかムラなく塗れます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする