Spa Plus マイクロファイバーホイルスポンジ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18374922 品番CS-48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

ホイルの隙間に届く新形状!極細繊維が汚れを落とす!新形状&極細繊維ですみずみまでピカピカ
スキ間に届く新形状。髪の毛の1/10の極細繊維が油やブレーキダストを取り込み、水だけでピカピカになります。
ホイルの形状に合わせて使い分けできる2WAYタイプ

適合用途洗車、タイヤ・ホイール洗浄 用途洗車・タイヤ足まわり 寸法(mm)約50×335×40 質量(g)約92 材質(柄部)ポリプロピレン・TPO 材質(頭)ポリウレタンフォーム・ポリエステル・ナイロン 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18374922
2022-01-22
用途:
洗車(タイヤホイール)

複雑な形状のホイールの洗浄に適している。両端のスポンジが便利

対象商品:
18374922
2022-01-11
用途:
ホイール洗浄
トータルリペア 様 (その他業種)

先の尖った側が割と活躍しました。
スポーク間や穴状の所には使い勝手が良いと思います。

対象商品:
18374922
2022-03-10
用途:
車のホイール洗い

ホイールのスポークの間が狭いので細かい所まで入るのでとても満足しております。

対象商品:
18374922
2021-01-12
用途:
ホイールの手入れ

太丸棒と三角形状のファイバーで、ホイールの細かいところや奥も清掃できます。ただ、真ん中の握り棒状のところが、もう少し曲がりやすく柔軟性があるとよかったかな。

対象商品:
18374922
2021-01-04
用途:
ホイールの清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

ホイールに傷が付きにくい。
狭い隙間の清掃に重宝しています。
BMW Mスポーツのホイールの清掃にはもってこいです。
ただ先端のとがっている方の耐久性がいまいちです。

対象商品:
18374922
2019-07-26
用途:
ホイ−ル洗車用
製造業

狭い場所も届くのでとても使いやすい商品です。後は耐久性ですね。しばらく使用して様子を見ます。

対象商品:
18374922
2019-04-02
用途:
洗車
style有限会社 様 (サービス業)

スポンジにもう少し腰があれば、使いやすくなるかと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
18374922
2017-03-16
用途:
アルミホイールの清掃、鉄粉除去時

一本で棍棒形状と先細り形状の2種類あり、ホイールの形状によって使い分けできる点は便利。スポンジ部には芯があり柄が長く少し彎曲してるので、しつこい汚れの部分に力がかけやすく使い勝手がよかった。力を入れて縦にこするとマイクロファイバーカバーのゴムが緩く、たまにスポンジから外れることがあったのは唯一改善して欲しい点です。総合的にはかなり満足度が高い商品だと思う。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする