画像準備中

ラップポン・オーブ バケツタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質本体・構成部品:ポリプロピレン樹脂、肘掛けクッション:ポリエチレン樹脂、脚ゴム:エラストマー、便座:ABS樹脂 注文コード18375991 品番0BSEBMW1JH
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

軽量でスタイリッシュな樹脂モデル、新登場!
お部屋に馴染みやすいスタイリッシュなデザイン。
肘掛けを取り外すとスムーズに移乗ができます。取り外した際は付属の肘掛け穴カバーを使用してください。
折りたたみ可能な背もたれ。軽い力で開け閉めできます。ゆっくり閉まる機能搭載で、指などを挟む心配はありません。
オーブの本体はお手入れしやすい樹脂製。軽いですが耐荷重100kgと丈夫です。

用途暖房便座 付属品バケツ、バケツ用蓋、トレー、肘掛け穴カバー、ペーパーホルダー、高さ調節脚、脚ゴム 材質本体・構成部品:ポリプロピレン樹脂、肘掛けクッション:ポリエチレン樹脂、脚ゴム:エラストマー、便座:ABS樹脂 質量(kg)12.3 電源(V)AC100 寸法(cm)幅54.4×奥行59.2×高さ93.3〜99.3(3段階/3)、座面:幅37.5×奥行42.5、穴部:幅19.3×奥行29.8、便座高:40〜46(3段階/3)、ひじ掛け高:21.2、ひじ掛け内寸:42.1 機能暖房便座 商品タイプ完成品 最大使用者体重(kg)100
注意
※別売オプションでキャスターもございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする