※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タニタ
タニタの 体重計・体組成計
タニタの 体重計
デジタルヘルスメーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18376307
品番
HD-671-WH
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。
薄さ3.5cmで収納に便利。
材質
ABS、AS樹脂、PE
質量(kg)
約0.99
色
ホワイト
電源
DC3Vまたは単3形乾電池×2
ケース入数
6
目量
100g(0〜100kg)、200g(100〜150kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×28×3.5
測定範囲(kg)
最大150