コジット
コジットの 水道・空調配管用工具
コジットの 配水管掃除用品
排水管つまりスッキリパイプ職人3mしっかり
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18376359
品番
90058
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
3mのロングタイプでお風呂場排水管などの奥まで届き、汚れをしっかりかき出す!
材質
ワイヤー:ポリ塩化ビニル樹脂・スチール・ステンレス鋼、ブラシ:ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン・ポリアセタール
質量(g)
275
サイズ(cm)
本体:直径3×長さ305、グリップ:3.5×5.5×16(内径4以上の排水管に対応)
ケース入数
40