国華園
国華園の 支柱・アーチ・柵
国華園の 支柱関連商品
スーパー輪台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
18376535
品番
13.5cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
硬質針金のしなやかさが、作業中の曲がりや変形を防ぎ、従来の輪台にくらべて強度がアップ。
キングサイズの花でもしっかり支え、さらに大きく美しい花姿に保ちます。名花の仕上げに欠かせません。
材質
スチール
寸法(mm)
幅195×奥行き154×高さ135
質量(kg)
0.128
備考
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。
サイズ(cm)
厚物系:12〜15、厚走り:15〜18、管物系:18〜21、一文字:18〜21