和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの 水切り・たわし受け・ラック
和平フレイズの 水切りバスケット
余白 シンプルグラストレー LG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18376657
品番
MG-0318
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
材質:ABS樹脂(耐熱温度80度)
寸法(mm)
392×238×14
色
ライトグレー
サイズ
グラス用
質量(g)
490