和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの ボール・ざる・漬物・米びつ
和平フレイズの ボウル
enzo ステンレスボール18cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18376858
品番
EN-004
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
燕三条から生まれる 縁を造る最適なキッチンウェア『enzo』
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
寸法(mm)
190×190×90
色
シルバー
質量(g)
300
スタイル
金型