和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの ボール・ざる・漬物・米びつ
和平フレイズの ザル・カゴ(手なし)
enzo ステンレスざる18cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18376876
品番
EN-001
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
燕三条から生まれる 縁を造る最適なキッチンウェア『enzo』
材質
本体・フレーム・足部:ステンレス鋼
寸法(mm)
190×190×85
色
シルバー
質量(g)
170
線径(mm)
0.5×12メッシュ
スタイル
ざる