和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの ボール・ざる・漬物・米びつ
和平フレイズの ボウル
enzo ステンレスボール21cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18376885
品番
EN-005
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
燕三条から生まれる 縁を造る最適なキッチンウェア『enzo』
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18&、ニッケル8%)
寸法(mm)
220×220×100
色
シルバー
容量
12.5 オンス
質量(g)
360