和平フレイズ
和平フレイズの イベント・ノベルティ・行楽用品
和平フレイズの アウトドア・行楽用品
和平フレイズの クッキング&テーブルウェア
F SC栓シームレスボトル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18377086
品番
RH-1693
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ダブルウォール, 食洗機対応
材質
本体;ステンレス鋼(真空断熱)、外面:焼付塗装
寸法(mm)
71×71×250
色
ライトブルー
容量(mL)
700
質量(g)
約320
対象
成年
保温効力(℃)
63以上(6時間)、10以下(6時間)